FAG F 11208 FLENSLAGERHUIS

Flensbehuizingen F112 + 112

Zie technische informatie

Referenties

FAG:F11208
Rubix:03034138
Fabrikant:0383828650000
EAN:4012801212939
FAG F 11208 FLENSLAGERHUIS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte160 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG F 11208 FLENSLAGERHUIS


Flensbehuizingen F112 + 112, driehoekig, voor kogelgewrichtlagers met verlengde binnenring, voor smering
Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59x158,2x143 mm
Logistiek gewicht2200 g
Binnendiameter40 mm
Breedte160 mm
Materiaalstaal
Hoogte60 mm
Lengte143 mm
Buitendiameter160 mm
Aangepaste tariefcode84833032
€ 287,73 excl. BTW
/ stuk
€ 348,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen