Referenties
Igus:JFM-1214-15
Rubix:03203136



Productdetails : IGUS JFM-1214-15 KRAAGLAGER IGLIDUR
De veelzijdige langeafstandsloper - Hoge slijtvastheid op (bijna) alle assen, zeer lage wrijvingscoëfficiëntenEén van de belangrijkste voordelen van iglidur® J glijlagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij drooglopen en de geringe neiging tot stickslippen. Met een aanbevolen maximale vlaktedruk van 35 MPa zijn iglidur® J glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen.
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, zeer hoge slijtvastheid bij lage tot middelmatige drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en lage vochtopname.
Sterke punten
Meer dan 250 afmetingen uit voorraad leverbaarLage slijtage bij verschillende asmaterialenLage wrijvingscoëfficiënt bij drooglopenVibratiedempingGoede bestendigheid tegen chemicaliënBeste materiaal voor zachte asmaterialenLage vochtopname
Toepassingen
Automatisering Drukindustrie Drankenindustrie Ruimtevaarttechniek Schone ruimte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
