Referenties
Igus:MSM-2530-30
Rubix:03200426



Productdetails : IGUS MSM-2530-30 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
De robuuste alleskunner volgens DIN ISO 2795 - uitstekende trillingdemping. Het zelfsmerende glijlager vervaardigd uit iglidur® M250 onderscheidt zich door zijn slagvastheid, trillingdemping en slijtvastheid. Het blinkt uit in toepassingen waarbij trillingdemping noodzakelijk is, bijvoorbeeld in fitnessapparatuur en verpakkingsmachines.
Sterke punten
Meer dan 450 afmetingen uit voorraad leverbaar
Uitstekende trillingdemping
Bestendig tegen randbelastingen
Hoge slagvastheid
Dikwandig volgens DIN 1850
Vuil kan ingesloten raken ter bescherming van de as
Smeermiddel- en onderhoudsvrij
Toepassingen
Landbouwmachines
Meubels / industrieel ontwerp
Textielindustrie
Deuren en poorten
Machinebouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,92 excl. BTW
/ stuk
€ 3,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
