Referenties
Timken:SUCSF208/FVSL613
Rubix:A0220833
Fabrikant:SUCSF208/FVSL613
EAN:0013992249074


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSF 208/FVSL613 FLENSLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSF 208/FVSL613 flenslagerblok van roestvast staal met vier-boutbevestiging en food grade solid lube (FVSL613) voor hygiënische toepassingen.
Toepassingen
● UELP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | gegoten roestvast staal (huis) met roestvaststalen lagerinzet |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Hoogte | 130 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | sucsf208 |
| Totale breedte lager | 51,2 mm |
| Klemmen | 12 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Buitendiameter | 51,2 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Bouwvorm | vier-bout flens (square flange) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,63 excl. BTW
/ stuk
€ 663,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen