Referenties
FAG:F505-A-L
Rubix:03034146
Fabrikant:0383828900000
EAN:4012801212977

Productdetails : FAG F 505 A/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, met conische boring en klemsleeve, aan één kant gesloten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x50x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,49 excl. BTW
/ stuk
€ 180,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
