Referenties
FAG:F511-WA-L
Rubix:03034194
Fabrikant:0383829890000
EAN:4012801213080

Productdetails : FAG F 511 WA/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, brede versie met conische boring en klemsleeve, gesloten aan één kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x77x187 mm |
| Logistiek gewicht | 4446 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 77 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,63 excl. BTW
/ stuk
€ 529,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen