Referenties
FAG:F517-A-L
Rubix:03034222
Fabrikant:0384387710000
EAN:4012801480512

Productdetails : FAG F 517 A/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, met conische boring en klemsleeve, aan één kant gesloten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x106x210 mm |
| Logistiek gewicht | 12000 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 106 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 821,25 excl. BTW
/ stuk
€ 993,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
