Referenties
FAG:F522-WA-L
Rubix:03034238
Fabrikant:0384388280000
EAN:4012801480604

Productdetails : FAG F 522 WA/L FLENSLAGERHUIS DICHTE KAP
Flenhuis voor verschillende lagertypen, brede versie met conische boring en klemsleeve, gesloten aan één kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 270x128x270 mm |
| Logistiek gewicht | 22200 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 270 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 128 mm |
| Lengte | 270 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.408,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.704,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
