Referenties
Vervangen ref.:GG.CF10-I
INA:GEHCF10-GG
Rubix:03126720
Fabrikant:0870050000000
EAN:4064327135971
Productdetails : INA GEH.CF 10 GG LAGERHUIS VIERKANT LEEG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Buitendiameter | 143 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,47 excl. BTW
/ stuk
€ 48,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
