Referenties
Igus:EFSM-20
Rubix:03201617

Documenten
Productdetails : IGUS EFSM-20 FLENSLAGER IGUBAL
Sterke punten
-Dimensionale serie E volgens DIN ISO 12240
Huismateriaal: igumid G
Sferische kogel van zeer slijtvast iglide® L280
Eenvoudige montage
Compensatie van uitlijnfouten
Bsoluut corrosiebestendig
Zeer licht
Onderhoudsvrije droge werking
Tijdsbesparing door snelle montage
Huismateriaal: igumid G
Sferische kogel van zeer slijtvast iglide® L280
Eenvoudige montage
Compensatie van uitlijnfouten
Bsoluut corrosiebestendig
Zeer licht
Onderhoudsvrije droge werking
Tijdsbesparing door snelle montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | efsm |
| Materiaal | igumid g (behuizing) |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
