Referenties
INA:GLCTE35-TV-FA125.5
Rubix:03126904
Fabrikant:0574655090000
EAN:4012802830460


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Productdetails : INA GLCTE 35 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flenslagerunit GLCTE..-TV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x126x70 mm |
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 94 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | stahl |
| Lengte | 126 mm |
| Serie | glcte..-tv |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22500 N |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,15 excl. BTW
/ stuk
€ 141,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen