Referenties
Vervangen ref.:PCJT60-XL-N-I
INA:PCJT60-XL-N
Rubix:03120150
Fabrikant:0945714060000
EAN:4054372939013


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 138 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
Productdetails : INA PCJT 60 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 138 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 73,6 mm |
| Lengte | 238 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n |
| Totale breedte lager | 73,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,81 excl. BTW
/ stuk
€ 200,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen