INA RCJY 75 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJY75-XL
Rubix:03120388
Fabrikant:0009491240000
EAN:4064327886361
INA RCJY 75 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Breedte197 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten153 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJY 75 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Breedte197 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten153 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte197 mm
Lengte197 mm
Seriercjy..-xl
Totale breedte lager85,8 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter197 mm
€ 352,92 excl. BTW
/ stuk
€ 427,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen