INA RME 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RME20-XL-N
Rubix:03120412
Fabrikant:0096429350000
EAN:4012802837957
INA RME 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte43,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RME 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte43,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte100 mm
Lengte100 mm
Serierme..-xl-n
Totale breedte lager43,7 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter100 mm
€ 61,76 excl. BTW
/ stuk
€ 74,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen