MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F60 TYPE F TL1610

Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866371
Rubix:03850630
EAN:3660338205118
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F60 TYPE F TL1610

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F60 TYPE F TL1610


Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F060 F tyre couping hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat60
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter125 mm
Nominale draaimoment106 N.m
Max. toerental4000 rpm
Hoekoffset4 °
€ 32,00 excl. BTW
/ stuk
€ 38,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen