MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F80 TYPE F TL2517
Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866373
Rubix:03850634
EAN:3660338205132

Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F80 TYPE F TL2517
Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F080 F tyre couping hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 80 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 167 mm |
| Nominale draaimoment | 253 N.m |
| Max. toerental | 3100 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,24 excl. BTW
/ stuk
€ 66,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
