MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F70 TYPE H TL1610
Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866380
Rubix:03850646
EAN:3660338205194



Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F70 TYPE H TL1610
Koppelplaat met externe bevestiging (Type H)
F070 H Tyre coupling hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 70 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 144 mm |
| Nominale draaimoment | 462 N.m |
| Max. toerental | 3600 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,18 excl. BTW
/ stuk
€ 49,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen