RUST-OLEUM HARD HAT FLUO 2255 ORANJE SPUITBUS 500ML
Fluorescent Hard Hat® Topcoats
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:2255
Rubix:07082255
EAN:8715743006258

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT FLUO 2255 ORANJE SPUITBUS 500ML
Hard Hat® fluorescerende afwerkingen-zijn ideaal voor signalering, veiligheidsmarkering en kleurcodering!
Sterke punten
Verflaag zonder spatten. Uitstekende spraykwaliteit. Kwalitatief hoogwaardige pigmenten: zorgen voor een langdurige glans en kleur.
Toepassingen
Voor niet-gecoat staal, hout en beton.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 514 g |
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | oranje |
| Afwerking | mat |
| Max. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,52 excl. BTW
/ stuk
€ 33,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden