Gewrichtslagers Fluro GE 35AX, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 35 mm
FLURO® sferisch glijlager GE
Zie technische informatieReferenties
Fluro:GE 35AX
Rubix:A0155676
Fabrikant:HGE035AX

Productdetails : FLURO GE 35 AX GEWRICHTSLAGER
Staal/staal sferisch glijlager, maatreeks E, DIN ISO 12240-1, met molybdeendisulfide behandeld, kan nagesmeerd worden. Voor toepassing bij hoge, wisselende belastingen.
Materiaal behuizingsschijf: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeendisulfide behandeld
Materiaal binnenschijf: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeendisulfide behandeld
Materiaal binnenschijf: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeendisulfide behandeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | materiaal behuizingsschijf: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeendisulfide behandeld<br/>materiaal binnenschijf: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeendisulfide behandeld |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,37 excl. BTW
/ stuk
€ 44,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
