ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 4-DELIGE TANGENSET 160 MM 890423
FOAM INLAYS 4 TANGEN TYPE A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:890423
Rubix:A0192392
EAN:3660338429415

Documenten
Productdetails : ROEBUCK FOAM INLAY 1/3 4-DELIGE TANGENSET 160 MM 890423
Geschikt voor gebruik met rolkast Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Compositie:
- Snijtang 160mm
- Halfronde gebogen neustang 160mm
- Halfronde neustang 160 mm
- Universele tang 160 mm
Sommige producten zijn per stuk verkrijgbaar
Compositie:
- Snijtang 160mm
- Halfronde gebogen neustang 160mm
- Halfronde neustang 160 mm
- Universele tang 160 mm
Sommige producten zijn per stuk verkrijgbaar
Sterke punten
Polyethyleenschuim met hoge dichtheid: 45Kg/m3 dat weerstand en een zeer goede grip biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 4 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 180 mm |
| Diepte | 410 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,50 excl. BTW
/ stuk
€ 79,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden