SPARTEX HYDRAULISCHE OLIE ISO 46 FOOD GRADE 5L - 895049

Food Grade hydraulische olie ISO46, NSF H1 geregistreerd voor incidenteel contact met voedingsmiddelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:895049
Rubix:A0558719
EAN:3660338474378
SPARTEX HYDRAULISCHE OLIE ISO 46 FOOD GRADE 5L - 895049

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX HYDRAULISCHE OLIE ISO 46 FOOD GRADE 5L - 895049


Hydraulische olie ISO46 is gebaseerd op witte olie van farmaceutische kwaliteit, versterkt met hoogwaardige additieven en een verbeterde viscositeitsindex.

Sterke punten

Kan worden gebruikt voor de smering van transportbandkettingen bij omgevingstemperatuur. Het kan worden aangebracht door onderdompeling, dompelcirculatie of injectie. Kan worden aangebracht met een borstel of druppelsmering voor kettingtoepassingen. Het is mengbaar met minerale oliën en polyalfaolefine oliën. Compatibel met de meeste pakkingen die normaal gebruikt worden in smeersystemen voor voedingsmachines. Een compatibiliteitstest wordt altijd aanbevolen.

Toepassingen

Speciaal geschikt voor hydraulische systemen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Verpakkingfles
Basiswitte olie
€ 61,58 excl. BTW
/ stuk
€ 74,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden