ROCOL 52579 SAPPHIRE HI-POWER 100 HYDR 200L
Sapphire® hi-power smeermiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:SAPPHIRE HI-POWER 100 200L
Rubix:07040590
Fabrikant:52579

Documenten
Productdetails : ROCOL 52579 SAPPHIRE HI-POWER 100 HYDR 200L
Veelzijdig assortiment oliën voor compressoren, hydraulische systemen en luchtleidingsystemen.
*SAPPHIRE Hi-Power* is een reeks hydraulische, compressor- en luchtleidingoliën, ontworpen om de krachtoverbrenging te maximaliseren en tegelijkertijd te smeren en warmte af te voeren om machines te beschermen en de levensduur van apparatuur te verlengen. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle pneumatische en hydraulische toepassingen. * *Langere levensduur van onderdelen* De antislijtageadditieven in SAPPHIRE Hi-Power verminderen slijtage aanzienlijk en verlengen zo de levensduur van onderdelen. Het voorkomen van slijtage, zoals krassen op hydraulische cilinders, verbetert ook de efficiëntie van het systeem aanzienlijk. * *Langere levensduur* Het pakket anti-oxidantadditieven voorkomt chemische degradatie van de olie, waardoor zelfs bij hoge temperaturen langer optimale prestaties worden geleverd. Door minimale slibvorming en vernisvorming worden verstoppingen in filters en pompen voorkomen en worden de intervallen voor olieverversing verlengd, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten. * *Geringe overdracht* SAPPHIRE Hi-Power bevat ook een systeem voor geringe overdracht om de scheiding van lucht en olie te maximaliseren en schuimvorming te verminderen, waardoor schone lucht en een efficiënte krachtoverbrenging worden gegarandeerd. * *Materiaalcompatibiliteit* SAPPHIRE Hi-Power is compatibel met de meeste elastomeren, pakkingen en afdichtingen om schade door krimp of zwelling te voorkomen.
Sterke punten
Vermindert materiaalslijtage om de levensduur van onderdelen aanzienlijk te verlengen. Hoge thermische stabiliteit verlengt de olieverversingsintervallen en voorkomt slibvorming. Laag carry-over-systeem vergemakkelijkt de scheiding van lucht en olie, waardoor schone lucht en maximale krachtoverbrenging worden gegarandeerd. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle pneumatische en hydraulische toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat |
| Basis | minerale olie |
| Assortiment | sapphire hi-power |
| Viscositeit | 100 mPa s |
| Vlampunt | 228 °c coc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.752,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3.331,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen