PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC ZF 68 (ST=1000LT)
PETRONAS HYDRAULIC ZF SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC ZF 68 1000L
Rubix:A0734461
Fabrikant:775599J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC ZF 68 (ST=1000LT)
PETRONAS Hydraulic ZF Series zijn asloze antislijtage hydraulische vloeistoffen van topkwaliteit
die speciaal zijn ontwikkeld voor een breed scala mobiele en industriële hydraulische apparatuur
die werkt onder normale tot zware omstandigheden met de aanwezigheid van water dat kan
leiden tot blokkering van de filter.
Geformuleerd met hoogwaardige geselecteerde basisoliën versterkt met geavanceerde
antislijtage (zinkvrije), anti-oxidant, anti-roest en anti-schuim additieven, PETRONAS Hydraulic
ZF vloeistoffen bieden uitstekende bescherming tegen slijtage onder zware
werkingsomstandigheden en tot 5 keer langer durende prestaties*.
De PETRONAS Hydraulic ZF Series voldoet aan of overtreft de belangrijkste industriële
specificaties en OEM eisen.
*versus minimumeisen van ISO 11158 HM voor slijtagebestendige hydraulische vloeistoffen op basis van TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic ZF Series worden aanbevolen voor gebruik in: verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen die onder normale tot zware
omstandigheden werken hydraulische systemen met kleinere reservoirs en kleinere koelers die hoge thermische
belastingen op hydraulische vloeistoffen genereren systemen die gevoelig zijn voor sludge en vernissen met pompen met een nauwe
toleranties en servokleppen hydraulische systemen die langdurig presterende smeermiddelen vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 68 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.415,12 excl. BTW
/ stuk
€ 6.552,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen