ROCOL 52549 SAPPHIRE HI-POWER 32 HYDR OLIE 200L
Sapphire® hi-power smeermiddel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:SAPPHIRE HI-POWER 32 200L
Rubix:07040584
Fabrikant:52549
EAN:5024747525492

Documenten
Productdetails : ROCOL 52549 SAPPHIRE HI-POWER 32 HYDR OLIE 200L
Veelzijdig assortiment oliën voor compressoren, hydraulische systemen en luchtleidingsystemen.
*SAPPHIRE Hi-Power* is een serie hydraulische, compressor- en persluchtoliën, ontworpen om de krachtoverdracht te maximaliseren terwijl ze smeren en warmte afvoeren om machines te beschermen en de levensduur van apparatuur te verlengen. * *Langere levensduur van componenten* De anti-slijtageadditieven in SAPPHIRE Hi-Power verminderen slijtage aanzienlijk om de levensduur van componenten te verlengen. Het voorkomen van slijtage, zoals het krassen van hydraulische cilinders, verbetert ook sterk de efficiëntie van het systeem. * *Langduriger* Het anti-oxidant additievenpakket voorkomt chemische afbraak van de olie, waardoor optimale prestaties langer behouden blijven, zelfs bij hogere temperaturen. Met minimale slibvorming en vernisvorming worden verstoppingen in filters en pompen voorkomen en worden olieverversingsintervallen verlengd, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten. * *Weinig carry-over* SAPPHIRE Hi-Power bevat ook een systeem met weinig carry-over om de scheiding van lucht en olie te maximaliseren en schuimvorming te verminderen, wat zorgt voor schone lucht en efficiënte krachtoverdracht. * *Materiaalkompatibiliteit* SAPPHIRE Hi-Power is compatibel met de meeste elastomeren, pakkingen en afdichtingen om schade door krimpen of opzwellen te voorkomen.
Sterke punten
Vermindert materiaalslijtage om de levensduur van onderdelen aanzienlijk te verlengen. Hoge thermische stabiliteit verlengt de olieverversingsintervallen en voorkomt slibvorming. Laag carry-over-systeem vergemakkelijkt de scheiding van lucht en olie, waardoor schone lucht en maximale krachtoverbrenging worden gegarandeerd. Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle pneumatische en hydraulische toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 200 l vat |
| Basis | zeer geraffineerde minerale olie |
| Assortiment | sapphire hi-power |
| Viscositeit | 32 mPa s |
| Vlampunt | 204 °c (coc) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.506,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.032,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen