ROCOL 15946 FOODLUBE HI-POWER OLIE 100 5L

Foodlube® hi-power

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE HI-POWER 100 5L
Rubix:07040373
Fabrikant:15946
EAN:5024747159468
ROCOL 15946 FOODLUBE HI-POWER OLIE 100 5L

Technische samenvatting

Verpakkingjerrican
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15946 FOODLUBE HI-POWER OLIE 100 5L


Hoogwaardige, voedselveilige oliën voor compressoren, hydraulische systemen en luchtleidingen.
FOODLUBE Hi-Power is een reeks hydraulische, compressor- en luchtleidingoliën, ontworpen om de krachtoverbrenging te maximaliseren en tegelijkertijd te smeren en warmte af te voeren om machines te beschermen en de levensduur van apparatuur te verlengen.

* *Langere levensduur van onderdelen*
De antislijtageadditieven in FOODLUBE Hi-Power verminderen slijtage aanzienlijk en verlengen zo de levensduur van onderdelen. Het voorkomen van slijtage, zoals krassen op hydraulische cilinders, verbetert ook de efficiëntie van het systeem aanzienlijk.
* *Langere levensduur*
Het pakket anti-oxidantadditieven voorkomt chemische degradatie van de olie, waardoor zelfs bij hoge temperaturen langer optimale prestaties worden geleverd. Door minimale slibvorming en vernisvorming worden verstoppingen in filters en pompen voorkomen en worden de olieverversingsintervallen verlengd, wat resulteert in lagere totale eigendomskosten.
* *Geringe overdracht*
FOODLUBE Hi-Power bevat ook een systeem voor geringe overdracht om de scheiding van lucht en olie te maximaliseren en schuimvorming te verminderen, wat zorgt voor schone lucht en een efficiënte krachtoverbrenging.
* *Materiaalcompatibiliteit*
FOODLUBE Hi-Power is compatibel met de meeste elastomeren, pakkingen en afdichtingen om schade door krimp of zwelling te voorkomen.
* *Gemoedsrust*
NSF H1, ISO 21469 en Halal-gecertificeerd voor volledige naleving van audits en gemoedsrust.

Sterke punten

Vermindert materiaalslijtage om de levensduur van onderdelen aanzienlijk te verlengen. Hoge thermische stabiliteit verlengt de olieverversingsintervallen en voorkomt slibvorming. Laag carry-over-systeem vergemakkelijkt de scheiding van lucht en olie, waardoor schone lucht en maximale krachtoverbrenging worden gegarandeerd. NSF H1-geregistreerd en ISO 21469-gecertificeerd voor volledige naleving van audits.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingjerrican
Basispolyalphaolefine
Assortimenthi-power 100
Viscositeit97,4 mPa s
Vlampunt> 219 °c
€ 235,85 excl. BTW
/ stuk
€ 285,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking