ROCOL 15429 FOODLUBE GEAR FLUID NSF 200 L

Foodlube® hi-torque

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 150 ( with SUPS ) 200L
Rubix:07040341
Fabrikant:15429
EAN:5024747154296
ROCOL 15429 FOODLUBE GEAR FLUID NSF 200 L

Technische samenvatting

Inhoud200000 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15429 FOODLUBE GEAR FLUID NSF 200 L


Voedselgeschikte tandwielolie met startbeschermingssysteem.
FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op uitval vermindert en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. FOODLUBE Hi-Torque verlengt aantoonbaar het interval voor olieverversing tot maximaal 4 jaar. FOODLUBE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een unieke additievenformulering die ervoor zorgt dat de tandwieltanden bij het opstarten gesmeerd zijn, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwieltanden onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tanden is gekomen, laat de SUPS-technologie de tandwieltanden na stilstand met olie gecoat achter. Bij het opstarten klimt de olie onmiddellijk langs de tandwielen om maximale bescherming te bieden.

De SUPS-technologie beschermt ook tegen micropitting, een van de meest voorkomende vormen van falen van tandwieltanden. FOODLUBE Hi-Torque voldoet volledig aan de normen van de voedingsindustrie, met NSF H1-registratie, ISO 21469-certificering en Halal-goedkeuring. Verkrijgbaar in viscositeiten 150, 220, 320 en 460 cSt om alle tandwielkasttoepassingen binnen de voedingsindustrie te beschermen.

Sterke punten

Verhoogt het interval voor olieverversing tot maximaal 4 jaar. Vermindert slijtage om de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk te verlengen.
Unieke SUPS*-technologie beschermt de tandwieltanden bij het opstarten.
Verkrijgbaar in een reeks viscositeiten om alle toepassingen te dekken.
NSF H1 geregistreerd & ISO 21469 gecertificeerd voor volledige auditconformiteit.

Toepassingen

FOODLUBE Hi-Torque is een reeks voedselgeschikte, volledig synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen vermindert en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud200000 ml
Verpakking200 l vat
Gewicht184800 g
Verpakkingseenheidvat
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Viscositeit150 mPa s
Vlampunt>220 °c
€ 4.633,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.606,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud