YASKAWA FREQUENTIEREGELAAR V1000 22 / 30KW 3 X 200V
Frequentieregelaar V1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yaskawa:CIMR-VC2A0012BXX
Rubix:01700842
Documenten
Productdetails : YASKAWA FREQUENTIEREGELAAR V1000 22 / 30KW 3 X 200V
YASKAWA V1000 is een frequentieregelaar voor algemeen gebruik die de eisen van een breed toepassingsgebied dekt. Eenvoudige taken evenals de vereisten van complexe systemen vereisen een hoger niveau van functionaliteit, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening, die door de V1000 worden verstrekt.
Sterke punten
• Ontworpen voor lange levensduur
• Snelle reactie op verandering in belasting en snelheid
• Verbeterde machine prestaties
• Online auto-tune
• Verbeterde prestaties van de motor bij lage snelheid
• Optionele externe 24VDC voeding
• Veiligheidscategorie 3 (EN954-1) stopcategorie 0 en IEC-61508 SIL2
• Snelle reactie op verandering in belasting en snelheid
• Verbeterde machine prestaties
• Online auto-tune
• Verbeterde prestaties van de motor bij lage snelheid
• Optionele externe 24VDC voeding
• Veiligheidscategorie 3 (EN954-1) stopcategorie 0 en IEC-61508 SIL2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 137,5x108x128 mm |
| Logistiek gewicht | 1700 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,78 excl. BTW
/ stuk
€ 648,29 incl. BTW
- Momenteel niet beschikbaar
