YASKAWA FREQ.REGELAAR V1000,400V,ND:15 KW, HD:11 KW, NEMA 1
Frequentieregelaar V1000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yaskawa:CIMR-VC4A0031FXX
Rubix:01700052
Documenten
Productdetails : YASKAWA FREQ.REGELAAR V1000,400V,ND:15 KW, HD:11 KW, NEMA 1
YASKAWA V1000 is een frequentieregelaar voor algemeen gebruik die de eisen van een breed toepassingsgebied dekt. Eenvoudige taken evenals de vereisten van complexe systemen vereisen een hoger niveau van functionaliteit, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening, die door de V1000 worden verstrekt.
Sterke punten
• Ontworpen voor lange levensduur
• Snelle reactie op verandering in belasting en snelheid
• Verbeterde machine prestaties
• Online auto-tune
• Verbeterde prestaties van de motor bij lage snelheid
• Optionele externe 24VDC voeding
• Veiligheidscategorie 3 (EN954-1) stopcategorie 0 en IEC-61508 SIL2
• Snelle reactie op verandering in belasting en snelheid
• Verbeterde machine prestaties
• Online auto-tune
• Verbeterde prestaties van de motor bij lage snelheid
• Optionele externe 24VDC voeding
• Veiligheidscategorie 3 (EN954-1) stopcategorie 0 en IEC-61508 SIL2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143x180x290 mm |
| Logistiek gewicht | 5200 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.587,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.920,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
