ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N8 M8X1,25 - 869323

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869323
Rubix:09850400
EAN:3660338230745
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N8 M8X1,25 - 869323

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Spoed schroefdraad1,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N8 M8X1,25 - 869323


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Spoed schroefdraad1,25 mm
€ 55,71 excl. BTW
/ stuk
€ 67,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Spoed schroefdraad