Referenties
Omron:125380
Rubix:3499115894
EAN:4536854937033
Productdetails : OMRON RELAIS G2R-2-SNI-24VDC
Relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, mech & LED indicators, lockable test button, label facility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| 29 mm | |
| 13 mm | |
| Land van oorsprong | MY |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,96 excl. BTW
/ stuk
€ 20,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
