Referenties
Omron:143419
Rubix:32363378
EAN:4536854936852
Productdetails : OMRON RELAIS G2R-2-SN 2XOM 24VDC 5A
Insteekrelais, 8-pins, DPDT, 5 A, mechanische en LED-indicatoren, labelvoorziening, 24 VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| 29 mm | |
| 13 mm | |
| Land van oorsprong | MY |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,52 excl. BTW
/ stuk
€ 19,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen