SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L25H-300B
Geleide stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY1L25H-300B
Rubix:05266505
Fabrikant:CY1L25H-300B
EAN:3618035654920

Technische samenvatting
| Type | geleide stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1L25H-300B
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden de breedste keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
•Schuifstijl: kogelbuslager
Slaglengtes van 50 mm tot 1000 mm
Verkrijgbaar met hoge of lage magnetische houdkracht
Verkrijgbaar met schokdempers
Geschikt voor automatische schakeling
Slaglengtes van 50 mm tot 1000 mm
Verkrijgbaar met hoge of lage magnetische houdkracht
Verkrijgbaar met schokdempers
Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleide stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 772,91 excl. BTW
/ stuk
€ 935,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen