SMC GELEIDE CILINDER MTS25-150

Geleidecilinders MTS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MTS25-150
Rubix:05266803
Fabrikant:MTS25-150
SMC GELEIDE CILINDER MTS25-150

Technische samenvatting

Typemts
Slag van de Cilinder150 mm
Diameter zuiger25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MTS25-150


Precisie Cilinder (Boring 12-40)
MTS, Precision Cylinder (Bores 12-40)

Sterke punten

High precision mounting
Models with air cushion are standard
Head side end locking available as standard
3 standard mounting positions
2 styles of rod end shapes are available
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht222 g
Typemts
Slag van de Cilinder150 mm
Diameter zuiger25 mm
Land van oorsprongJP
€ 448,58 excl. BTW
/ stuk
€ 542,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen