GEDORE VDE-GEREEDSCHAPSET IN I-BOXX 72 1101-003 VDE (SE=8ST)
Gereedschapsset
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1101-003 VDE
Rubix:10017865
Fabrikant:1828045
EAN:4010886857175

Productdetails : GEDORE VDE-GEREEDSCHAPSET IN I-BOXX 72 1101-003 VDE (SE=8ST)
VDE-gereedschapsset 8-dlg in i-BOXX 72 VDE basisset VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, zonder spanningzoeker nr. 4615 in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,30 excl. BTW
/ set
€ 169,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
