BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 5L 1472K5

Gereedschapswagen 1472K5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1472K5
Rubix:10089026
EAN:7314150349463
BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 5L 1472K5

Technische samenvatting

Aantal lades5
Toegestane lading600 kg
Breedte782 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO TROLLEY E72 ORANJE 5L 1472K5


Sterke punten

•Gereedschapstrolley met 5 laden voor zwaar gebruik, gebaseerd op een solide stalen constructie met dubbele wand
Volledig te openen laden, uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen maken het mogelijk om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Sterk en veilig rond sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbeschermende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dubbelewandige koffer zorgt ervoor dat de laden altijd openen nadat een botsing de buitenwand heeft beschadigd
Er is een breed assortiment Fit&Go gebruiksklare schuimrubberen inzetstukken met gereedschap beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades5
Toegestane lading600 kg
Breedte782 mm
Diepte510 mm
Hoogte952 mm
Materiaalmassief staal (dubbelwandige behuizing)
Aantal elementen1
Kleuroranje
€ 707,05 excl. BTW
/ stuk
€ 855,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen