STAHLWILLE GEREEDSCHAPSWAGEN+INLEG+SET 95VA/6R/1480TCS
Gereedschapswagen+set
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:91930032
Rubix:10128439
Fabrikant:91930032



Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPSWAGEN+INLEG+SET 95VA/6R/1480TCS
Gereedschapswagen nr. 98/8A-PRO met 259-delige set in TCS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 750 kg |
| Breedte | 827 mm |
| Diepte | 496 mm |
| Hoogte | 1020 mm |
| Materiaal | roestvast staal (werk-/opslagbak, eindpaneel) en staal (gelakt, o.a. handgreep) |
| Aantal elementen | 180 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.766,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.346,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
