Referenties
Timken:LSM85BR
Rubix:A0375366
Fabrikant:LSM85BR
EAN:0013992030856


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 38,9 mm |
Productdetails : TIMKEN LSM 85 BR CYL-SPLIT BEARING RETAINED
Gesplitst rollager van het vaste (retained) type, ontworpen voor radiale en axiale belastingen. De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 38,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 231000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 187000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,38 excl. BTW
/ stuk
€ 777,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen