Referenties
Timken:LSM80BX
Rubix:A0213619
Fabrikant:LSM80BX
EAN:0013992030733


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 38,9 mm |
Productdetails : TIMKEN LSM 80 BX CYL-SPLIT BEARING EXPANSION
Gesplitst rollager van het expansietype, uitsluitend ontworpen voor radiale belastingen. De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 38,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2790 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 231000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 187000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 564,47 excl. BTW
/ stuk
€ 683,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen