Referenties
Timken:LSM80BR
Rubix:A0409101
Fabrikant:LSM80BR
EAN:0013992030719

Productdetails : TIMKEN LSM 80 BR CYL-SPLIT BEARING RETAINED
Gesplitst rollager van het Retained (Fixed)-type, ontworpen voor radiale en axiale belastingen. De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2790 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 231000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 187000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,38 excl. BTW
/ stuk
€ 777,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
