Referenties
Timken:LSE215BX
Rubix:A0318484
Fabrikant:LSE215BX
EAN:0013992026071


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 74,6125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 65 mm |
Productdetails : TIMKEN LSE 215 BX LAGER
Expansietype gesplitst rollager uitsluitend ontworpen voor radiale belastingen.
De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74,6125 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 138000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,15 excl. BTW
/ stuk
€ 473,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen