Referenties
Stahlwille:TCS 10769+10771/17 TORX
Rubix:A0921373
Fabrikant:96832099
EAN:4018754209262



Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.10769-10771 96832099
350 x 350 x 30 mm, 17-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x530x350 mm |
| Logistiek gewicht | 940 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Materiaal | chroomlegeringstaal |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 350 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,47 excl. BTW
/ stuk
€ 219,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
