Gewrichtslagers INA GE100-DO-2TS, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 100 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE100-DO-2TS
Rubix:A0620972
Fabrikant:0674359550000
EAN:4012802569056
INA GE 100 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 100 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale gewrichtslagers, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, afmeting serie E, afgedichtHoge prestaties: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4300 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte70 mm
Materiaalstaal/staal glijdend contactvlak; 3 met staal versterkte ptfe-lippendichtingen aan beide zijden
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal sferisch glijlager (onderhoud vereist)
Gewicht4,42 kg
Dikte55 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr754000 N
€ 414,63 excl. BTW
/ stuk
€ 501,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen