Gewrichtslagers INA GE30-UK, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 30 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE30-UK
Rubix:03160166
Fabrikant:0066501390000
EAN:4012802531787
INA GE 30 UK KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 30 UK KOGELGEWRICHTSLAGER


Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Combinatie van hard chroom/PTFE en ELGOGLIDE® voor 2RS-serie. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)22x47x47 mm
Gewicht verpakking148 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte22 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65900 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 44,95 excl. BTW
/ stuk
€ 54,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen