Gewrichtslagers INA GE16-DO-E, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 16 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE16-DO-E
Rubix:03161154
Fabrikant:0973603410000
EAN:4064327550811

Productdetails : INA GE 16 DO/ES KOGELGEWRICHTSLAGER
Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | staal/staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend (standaardprestatie), open uitvoering (din iso 12240-1, maatreeks e) |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Dikte | 14 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,85 excl. BTW
/ stuk
€ 40,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen