BRADY GHS MUTAGENE ADEMHALINGS 811710 (PK=20 ST)
GHS Symbool - GHS08 - Lange termijn gezondheidsschadelijk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:811710
Rubix:22572258
Fabrikant:811710
EAN:0662820547242

Documenten
Productdetails : BRADY GHS MUTAGENE ADEMHALINGS 811710 (PK=20 ST)
Het Brady veiligheidslabel voor signalering, bedrukt met het GHS08-symbool ‘Lange termijn gezondheidsschadelijk’, is ontworpen voor het markeren van stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid. De duidelijke weergave in zwart en rood op een witte achtergrond zorgt voor een snelle en consistente identificatie.
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel met het GHS08-pictogram ‘Lange termijn gezondheidsschadelijk’ maakt een duidelijke identificatie mogelijk van gevaarlijke stoffen in industriële omgevingen. Het label is vervaardigd uit gelamineerd polyester, dat overeenkomt met Brady-materiaal B-7541, gebruikt voor het GS08-pictogram. De permanente acrylaatlijm zorgt voor een betrouwbare hechting op uiteenlopende ondergronden. De ruitvorm komt overeen met het pictogramformaat dat is voorzien voor het symbool GHS08, en de zwarte en rode opdruk op een witte achtergrond weerspiegelt het contrast dat bij deze markering hoort. De verpakking op kaart bevat 20 etiketten op één drager. De glanzende afwerking is in overeenstemming met de specificaties van het gelamineerde polyester materiaal.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 40 mm x 40 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleur: zwart en rood op wit
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Vorm: ruit
• Uitvoering: op kaart
• Totale hoeveelheid: 20 labels
Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem voor visuele identificatie en veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), conform de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Kenmerken:
Dit Brady veiligheidslabel met het GHS08-pictogram ‘Lange termijn gezondheidsschadelijk’ maakt een duidelijke identificatie mogelijk van gevaarlijke stoffen in industriële omgevingen. Het label is vervaardigd uit gelamineerd polyester, dat overeenkomt met Brady-materiaal B-7541, gebruikt voor het GS08-pictogram. De permanente acrylaatlijm zorgt voor een betrouwbare hechting op uiteenlopende ondergronden. De ruitvorm komt overeen met het pictogramformaat dat is voorzien voor het symbool GHS08, en de zwarte en rode opdruk op een witte achtergrond weerspiegelt het contrast dat bij deze markering hoort. De verpakking op kaart bevat 20 etiketten op één drager. De glanzende afwerking is in overeenstemming met de specificaties van het gelamineerde polyester materiaal.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 40 mm x 40 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Kleur: zwart en rood op wit
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Vorm: ruit
• Uitvoering: op kaart
• Totale hoeveelheid: 20 labels
Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: productclassificatie volgens het UNSPSC-systeem voor visuele identificatie en veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), conform de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Sterke punten
• Betrouwbare hechting op diverse oppervlakken dankzij de permanente acrylaatlijm
• Snelle herkenning van het GHS08-symbool door het sterke contrast zwart/rood op wit
• Consistente signalering op installaties dankzij het ruitvormige formaat van 100,00 mm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende thermische omgevingen, van −40 °C tot +110 °C
• Snelle herkenning van het GHS08-symbool door het sterke contrast zwart/rood op wit
• Consistente signalering op installaties dankzij het ruitvormige formaat van 100,00 mm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende thermische omgevingen, van −40 °C tot +110 °C
Toepassingen
Dit signaleringslabel wordt toegepast in omgevingen waar regelgeving rond gevarencommunicatie van kracht is. Het is geschikt voor de identificatie van stoffen met ademhalingsrisico’s, onder meer op productie-installaties, in opslagzones en op apparatuur die chemische producten verwerkt. Deze labels van gelamineerd polyester zijn inzetbaar in werkplaatsen, verpakkingslijnen, industriële laboratoria en logistieke platforms, waar duidelijke risicosignalering bijdraagt aan preventie en veiligheid. Professionals zoals onderhoudsverantwoordelijken, proces- en methodeningenieurs en voorraadbeheerders gebruiken deze labels om de interne etikettering te structureren en een betrouwbare visuele traceerbaarheid te waarborgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Model | risques respiratoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,13 excl. BTW
/ pak
€ 11,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden