BRADY GHS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU 811704 (RO=250ST)

GHS Symbool - GHS09 - Milieugevaarlijk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811704
Rubix:22572261
Fabrikant:811704
EAN:0662820547181
BRADY GHS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU 811704 (RO=250ST)

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Breedte100 mm
Modeldanger pour le milieu aquatique
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU 811704 (RO=250ST)


Deze Brady veiligheidslabels met het GHS09-symbool ‘Milieugevaarlijk’ zijn vervaardigd uit gelamineerd polyester en worden geleverd als afzonderlijke labels op rol. Het ontwerp is gericht op directe leesbaarheid en eenvoudige integratie in installaties.

Kenmerken:
Het Brady veiligheidslabel, bedrukt met het symbool GHS09 'Milieugevaarlijk', is gemaakt van gelamineerd polyester met een glanzende afwerking. Het label heeft een GHS09-pictogram in zwart en rood op een witte achtergrond en maakt gebruik van een permanente acrylkleefstof. Het heeft de voorgeschreven ruitvorm en wordt geleverd in de vorm van voorgesneden afzonderlijke labels op een rol.

Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleur: zwart en rood op wit
• Vorm: ruit
• Gebruikstemperatuur: van −40 °C tot +110 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Verpakking: afzonderlijke labels op een rol
• Aantal per rol: 250 labels

Normen:
• UNSPSC 55121606-conform: classificatie voor visuele identificatie- en signaleringsproducten
• REACH SVHC-status: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de kandidatenlijst van 21 januari 2025

Sterke punten

• Verhoogde leesbaarheid dankzij het sterke contrast zwart/rood op wit
• Langdurige duurzaamheid door het gelamineerde polyestermateriaal en de glanzende afwerking
• Eenvoudige en betrouwbare toepassing dankzij de permanente acrylaatlijm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende temperatuuromstandigheden voor stabiele markering

Toepassingen

Dit product kan in tal van contexten worden gebruikt voor de signalering van gevaarlijke stoffen. Het wordt gebruikt voor de communicatie van gevaren op verpakkingen, opslagplaatsen, technische installaties en apparatuur waarmee producten worden behandeld die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu. Het is ideaal voor sectoren met hantering van chemische stoffen of beheer van geclassificeerde installaties, waarbij het wordt gebruikt om een conforme en constante signalering te handhaven. Dit label wordt toegepast door professionals in industrieel onderhoud, risicobeheer, HSE-diensten, productiewerkplaatsen en logistieke platforms die omgaan met stoffen volgens de GHS09-classificatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte100 mm
Breedte100 mm
Modeldanger pour le milieu aquatique
€ 382,59 excl. BTW
/ rol
€ 462,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

Breedte