GISS 2017 - Nieuwe Artikelen

In onze nieuwe catalogus GISS 2017 vindt u een volledig assortiment van bijna 12.000 artikelen verdeeld over 11 hoofdstukken. Een assortiment met meer dan 2.000 nieuwe artikelen, als uniek alternatief voor het standaard aanbod op de markt.

Het GISS assortiment biedt industriële oplossingen in de product groepen: Aandrijftechniek, Verspaning, Pneumatiek, Montagetechniek, Onderhoudproducten, Gereedschappen, Lastechniek, Werkplaats uitrusting, Opbergsystemen, Reiniging en Persoonlijke bescherming. Dit assortiment dekt al uw belangrijkste behoeften op gebied van uitrusting, en algemeen onderhoud van uw industriële hulpmiddelen.
Filter opties
Categorieën
  • Bevestiging & Montage (582)
  • Tooling & Verspaning (432)
  • Mechanische aandrijving (329)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (123)
  • Gereedschappen & Meettechniek (98)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (88)
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (22)
  • Lastechniek (21)
  • Onderhoud & Reparatie (8)
  • Merk / Fabrikant

    299 Product (en) met 1.703 variant (s):

    Relevance
    • Diameter
      125 mm
    • Dikte
      1 mm
    • Vorm
      Vlakke vorm

    ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.125 X 1 RVS - 866817

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866817
    • rubix:23180312
    • ean:3660338208881
    1,12 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur glazen
      Kleurloos
    • Coating
      Antikras en antifog
    • Instelbare armen
      Ja

    GISS OVERZETBRIL G-SUPER PLUS POLYCARB - 865649

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865649
    • rubix:24850179
    • ean:3660338198991
    5,79 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      40

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K40 ZIRCONIUM - 866840

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866840
    • rubix:23180357
    • ean:3660338209062
    3,17 excl. BTW
    / stuk
    • Dikte
      25 mm
    • Breedte
      360 mm
    • Kleur
      Grijs

    GISS KNIEMAT G-MAT 36 X 53 CM - 865552

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865552
    • rubix:23180337
    • ean:3660338198366
    28,34 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      1 l

    SPARTEX ONTSTOPPER 1LTR - 848138

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:848138
    • rubix:07850404
    • ean:3660338091087
    5,83 excl. BTW
    / stuk
    • EU Schoenmaat
      43
    • Hiel
      Laag
    • Kleur
      Zwart

    GISS SCHOEN TACANA MT 43 S3 SRC LAAG ZWART - 865176

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865176
    • rubix:22162470
    • ean:3660338195617
    35,54 excl. BTW
    / paar
    • Lengte
      25000 mm
    • Breedte
      40 mm
    • Korrel
      80

    ROEBUCK SCHUURROL WERKPL L25 B40 S2 K80 - 866874

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866874
    • rubix:23190044
    • ean:3660338209369
    18,84 excl. BTW
    / rol
    • Diameter
      115 mm
    • Dikte
      1 mm
    • Vorm
      Vlakke vorm

    ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.115 X 1LIFE + EVO -ST RVS - 866809

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866809
    • rubix:23180307
    • ean:3660338208812
    1,23 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      9
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      C

    GISS HANDSCHOENEN G-HIGH CUT PU C MT 9 DYNEEMA - 866434

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:866434
    • rubix:22851421
    • ean:3660338205491
    7,64 excl. BTW
    / paar
    • EU Schoenmaat
      43
    • Hiel
      Hoog
    • Kleur
      Zwart

    GISS SCHOEN COLIMA MT 43 S3 SRC HOOG ZWART - 865162

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865162
    • rubix:22162457
    • ean:3660338195488
    38,43 excl. BTW
    / paar
    • Aantal treden
      2
    • Maximale werkhoogte
      0,425 m
    • Gewicht
      3 kg

    SPARTEX KRUKJE MET WIELEN - 866305

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:866305
    • rubix:32850084
    • ean:3660338204616
    93,90 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Haarnet
    • Kleur
      Blauw
    • Categorie
      1

    GISS DISPOSABLE HAARNET PA/NYLON BLAUW - 861519 (ZK=100ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:861519
    • rubix:24850162
    • ean:3660338162992
    12,86 excl. BTW
    / zak
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      40

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA125 K40 ZIRCONIUM - 866849

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866849
    • rubix:23180367
    • ean:3660338209147
    3,17 excl. BTW
    / stuk
    • Inhoud
      400 ml
    • Kleur
      Grijs

    SPARTEX UNIVERSELE GRONDLAK 400ML - 865210

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865210
    • rubix:07850411
    • ean:3660338195860
    17,40 excl. BTW
    / stuk
    • Dikte
      7 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Kleur
      Grijs

    GISS TOEGANGSMAT G-MAT CLEAN 60 X 90 CM - 865547

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865547
    • rubix:24850215
    • ean:3660338198335
    19,72 excl. BTW
    / stuk
    • Vergroting
      3x - 5x - 7x
    • Diameter
      117 mm
    • Type
      Groter

    CUTLINE VERGROOTGLAS 3 X / 5 X / 7 X LAMP LED - 864928

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:864928
    • rubix:22162501
    • ean:3660338193699
    17,11 excl. BTW
    / stuk
    • Onderstel
      Wieltjes
    • Minimale hoogte
      39 cm
    • Maximale hoogte
      51 cm

    SPARTEX LAGE KRUK MET WIELEN - 865511

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:865511
    • rubix:32850085
    • ean:3660338198106
    129,00 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      5,3 mm
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal
    • Buitendiameter
      12 mm

    SPARTEX VLAKKE SLUITRING M5 A2 NFE25514 (PK=200) RONMU5A2

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:RONMU5A2
    • rubix:A0050689
    • fabrikant:881143
    • ean:3660338346194
    6,12 excl. BTW
    / pak
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      60

    ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K60 KERAMISCH - 866859

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866859
    • rubix:23180358
    • ean:3660338209239
    4,78 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      4 mm
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal

    SPARTEX SCHROEF 4X40 A2 TF POZ EF VATF4X40POZA2 (PK=500ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:VATF4X40POZA2
    • rubix:A0050323
    • fabrikant:881524
    • ean:3660338349874
    45,65 excl. BTW
    / pak
    • Kleur
      Wit
    • Kapklem
      Knoppen
    • Hoofd materiaal
      ABS

    GISS WERKHELM SUPER TOP - 865153

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865153
    • rubix:22162506
    • ean:3660338195402
    15,35 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      280 mm
    • Breedte
      230 mm
    • Korrel
      120

    ROEBUCK SCHUURPAPIER 230 X 280 K120 KORUND - 866885

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:866885
    • rubix:23180434
    • ean:3660338209468
    0,63 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      117 cm
    • Breedte
      45 cm

    GISS AFPELBARE MAT G-MAT LAB 45 X 117 CM - 865550

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865550
    • rubix:25150129
    • ean:3660338198359
    171,06 excl. BTW
    / stuk
    • Dikte
      0,5 mm
    • Breedte
      12,7 mm
    • Lengte
      5 m

    CUTLINE VOELERBAND 0,50 MM LENGTE 5M BREEDTE 13 MM - 865127

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:865127
    • rubix:11263423
    • ean:3660338195211
    22,45 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 299