Referenties
Igus:ASM-1622-12
Rubix:03202471

Productdetails : IGUS ASM-1622-12 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
