Referenties
Igus:ASM-0104-02
Rubix:03202404

Productdetails : IGUS ASM-0104-02 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
