Referenties
Igus:GSM-1315-20
Rubix:03202913

Productdetails : IGUS GSM-1315-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
